Wózki platformowe z pałąkiem do pchania T3, typ: T36

Nr art.: 918520 T36
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Srebrna
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 700 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 270 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Norma EN 1757-3
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 500 kg
Szerokość łącznie Bg 1 120 mm
Głębokość całkowita Tg 709 mm
Wysokość całkowita Hg 990 mm
Masa 34 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918520 T36
EAN / GTIN 4045197612106
Numer producenta 918520 T36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

1 powierzchnia ładunkowa.
Spawana konstrukcja stalowa, platforma z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.
Uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Wyp. dodatkowe:

Ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi do zakresu dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.