• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello per officina con 6 cassetti, Numero dei cassetti: 6

Codice art.: 914510 6
Sconto
728,04 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 30
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 75
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 30 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 75 %
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 950 mm
Larghezza 660 mm
Profondità 380 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 300 mm
Numero dei cassetti 6
Peso 45 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914510 6
EAN / GTIN 4045197892072
Codice del produttore 914510 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il robusto corpo in lamiera di acciaio del carrello portautensili è dotato di pareti laterali forate per l'alloggiamento di accessori. Lato interno del cassetto con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti. Lo sbloccaggio del cassetto avviene mediante un’impugnatura di sbloccaggio integrata nel maniglione. Cassetti a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse).
Ripiano in acciaio con inserto in X-ABS.
Impugnatura robusta ed ergonomica in PP rinforzato con fibra di vetro.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Fornitura:

Inclusi divisori. 4 divisori in lamiera per cassetti da 60 mm, 3 divisori in lamiera per cassetti da 120 mm.

Verniciatura:

Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’esecuzione di lavori mobili in loco.
  • Per uso privato e industriale.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sul carrello per officina. Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti i carrelli per officina.

Download & documenti

Prodotti correlati