• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice ∙ esecuzione diritta ∙ 157 mm

Codice art.: 9032N-1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Levigatrice diritta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9032N-1
EAN / GTIN 4000896189359
Codice del produttore 9032N-1
Numero-L L60140 3825
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Apparecchio leggero e maneggevole per la molatura, la lucidatura, la sbavatura e la pulitura
  • Esecuzione diritta
  • Regolazione continua della velocità tramite volantino sulla parte superiore
  • Uscita dell'aria regolabile a 360°
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 85 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 0.40 m/s2
  • Mandrino: 6 mm
  • Potenza watt: 224 Watt
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Dimensioni / Lunghezza: 157 mm
  • Peso netto (kg): 0.4 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 79 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 2000 – 25000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 74 l/min (1.2 l/sec)

Prodotti correlati