Pneumatická stopková přímá bruska

Artiklové číslo: 9032N-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Pracovní tlak maximální 6,3 bar
Maximální potřeba vzduchu 74 l/min
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 25 000 min-1
Otáčky min. 2 000 min-1
Otáčky max. 25 000 min-1
Pracovní hluk 79 dB
Odevzdaný výkon 224 W
Vibrace podle EN max. 0,4 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 157 mm
Hmotnost celkem 0,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9032N-1
EAN / GTIN 4000896189359
Číslo výrobce 9032N-1
L-číslo L60140 3825
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Lehký, dobře ovladatelný přístroj k broušení, leštění broušením, hlazení a odhrotování
  • Přímé provedení
  • Plynulá regulace otáček pomocí stavěcího kolečka na horní straně přístroje
  • Výstup vzduchu přestavitelný o 360°
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 85 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 0.40 m/s2
  • Sklíčidlo: 6 mm
  • Výkon W: 224 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 157 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 79 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 2000 – 25000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 74 l/min (1.2 l/sec)