Meuleuse ∙ droite ∙ 157 mm

Réf.: 9032N-1
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
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Pression de service maximale 6,3 bar
Quantité maximale d’air absorbé 74 l/min
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre pince de serrage 6 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 25 000 min-1
Vitesse de rotation min. 2 000 min-1
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Niveau sonore 79 dB
Puissance de décharge 224 W
Vibrations suivant EN max. 0,4 m/s2
Type de produit meuleuse droite
Longueur totale 157 mm
Poids total 0,4 kg

Identification et classification

Référence article 9032N-1
EAN / GTIN 4000896189359
Réf. fabricant 9032N-1
Article hors catalogue L60140 3825
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Appareil léger et maniable qui convient parfaitement pour les travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et d’ébavurage
  • Exécution droite
  • Réglage progressif de la vitesse avec roue de réglage sur la partie supérieure de l'appareil
  • Sortie d'air réglable à 360°
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 85 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 0.40 m/s2
  • Mandrin: 6 mm
  • Puissance watts: 224 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 157 mm
  • Poids net (kg): 0.4 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 79 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 2000 – 25000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 74 l/min (1.2 l/sec)