Amoladora ∙ barra ∙ 157 mm

Número de artículo: 9032N-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Presión de trabajo máxima 6,3 bar
Demanda de aire máxima 74 l/min
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 25.000 min-1
Número de revoluciones mín. 2.000 min-1
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB
Potencia generada 224 W
Vibraciones según EN máx. 0,4 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Longitud total 157 mm
Peso total 0,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 9032N-1
EAN / GTIN 4000896189359
Número del fabricante 9032N-1
Número L L60140 3825
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Dispositivo ligero y de fácil manejo para el amolado, amolado brillante, pulido y desbarbado
  • Modelo recto
  • Regulación continua de la velocidad mediante rueda de ajuste en la parte superior del aparato
  • Salida de aire regulable 360°
  • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
  • Enchufe de acoplamiento: Diámetro nominal 7,2 (incluido)
  • Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
  • Presión de servicio (bar): 6.3
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 85 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 0.40 m/s2
  • Mandril: 6 mm
  • Potencia Vatio: 224 Watt
  • Empuñadura aislada contra el frío
  • Dimensiones / longitud: 157 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 79 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 2000 – 25000
  • Consumo de aire [l/min]: 74 l/min (1.2 l/sec)