Lame di ricambio per 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185

Codice art.: 90 29 01
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 90 29 01
EAN / GTIN 4003773031932
Codice del produttore 90 29 01
Numero-L L70010 94
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per il taglio di tubi compositi da Ø 12,0 a 25,0 mm e per il taglio di tubi protettivi flessibili da Ø 18,0 a 35,0 mm, senza danneggiare il tubo interno
  • Possibilità di collegare un mandrino di calibrazione, ad esempio per i tubi multistrato Geberit Ø 11,5 e 15,0 mm.