Náhradní nůž pro 90 25 20 / 90 10 185 / 90 25 185

Artiklové číslo: 90 29 01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr kabelu min. 12 mm
Průměr kabelu max. 35 mm
Druh produktu Nože
Vlastnosti Výměnná čepel
Materiál čepele ocel
Děrovací čepel Čepel 2 otvorů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 90 29 01
EAN / GTIN 4003773031932
Číslo výrobce 90 29 01
L-číslo L70010 94
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • K řezání kompozitních trubek Ø 12,0 až 25,0 mm a k řezání flexibilních ochranných trubek Ø 18,0 až 35,0 mm bez poškození vnitřní trubky
  • Možnost připojení kalibračního trnu, např. pro vícevrstvé trubky Geberit Ø 11,5 a 15,0 mm.