{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro cable mín. | 12 mm | |
| Diámetro cable máx. | 35 mm | |
| Tipo de producto | Cuchillo | |
| Características | Hoja intercambiable | |
| Material cuchilla | acero | |
| Orificios cuchilla | Hoja de 2 orificios |
| Número de artículo | 90 29 01 | |
| EAN / GTIN | 4003773031932 | |
| Número del fabricante | 90 29 01 | |
| Número L | L70010 94 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |