• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzola manuale universale 290x32x25 mm inox

Codice art.: 896207
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 896207
EAN / GTIN 9003178962072
Codice del produttore 896207
Numero-L L50140 2735
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con le spazzole multiuso PREMIUM di Tyrolit è possibile eseguire nel minor tempo possibile lavori come la rimozione di ruggine, vernici e pitture, nonché lavori di sbavatura. Questo utensile universale è perfetto anche per la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione della superficie e la finitura fine dell’acciaio inossidabile. Il prodotto convince per la sua lunga durata e la sua maneggevolezza.

Proprietà:

  • Forma: 90H DG SPAZZOLE MANUALI CON FILO GER. FILO
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 4 file
  • Dimensioni (L x L x H): 290 x 32 x 25 mm
  • Diametro: 290 mm
  • Spessore: 32 mm
  • Foro: 140 mm
  • Un utensile per: Rettifica manuale

Vantaggi:

  • Utensile universale con massima durata
  • Dotato di manico in legno di faggio di alta qualità
  • Il filo in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce che il pezzo in lavorazione si arrugginisca

Uso:

  • Per la lavorazione dell’acciaio inox
  • Ideale per sbavare, pulire i cordoni di saldatura e pulire le superfici