Universal hand brush 290x32x25 mm 4 rows/E 0,35 mm PREMIUM inox

Réf.: 896207
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 896207
EAN / GTIN 9003178962072
Réf. fabricant 896207
Article hors catalogue L50140 2735

Description

Description:

Avec les brosses universelles PREMIUM de Tyrolit, vous effectuez des travaux tels que l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque ainsi que des travaux d'ébavurage en un temps record. De plus, cet outil universel est parfaitement adapté au nettoyage des cordons de soudure, à la préparation des surfaces et à la finition mécanique sur l'acier inoxydable. Le produit marque des points avec une durée de vie élevée et une manipulation très agréable.

Caractéristique(s):

  • Form: 90H DG SCRATCH BRUSHES STRAIGHT WIRE
  • Spécification : 4 Row(s)
  • Dimension (L x B x H): 290 x 32 x 25 mm
  • Diamètre: 290 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Alésage: 140 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Dotées d’une poignée en bois de hêtre de grande qualité
  • Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'acier inoxydable
  • Idéales pour l'ébarbage, le nettoyage de cordons de soudure et le nettoyage de surfaces