Universele handborstel 290x32x25 mm 4 rijen/E 0.35 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 896207
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 896207
EAN/GTIN 9003178962072
Nummer fabrikant 896207
L-nummer L50140 2735
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de PREMIUM universele borstels van Tyrolit kun je werkzaamheden zoals het verwijderen van roest, verf en lak en ontbraamwerkzaamheden in de kortst mogelijke tijd uitvoeren. Dit universele gereedschap is ook perfect voor het reinigen van lasnaden, oppervlaktevoorbereiding en afwerking op roestvrij staal. Het product overtuigt door zijn lange levensduur en comfortabele hantering.

Kenmerk:

  • Vorm: 90H DG HANDBORSTELS MET GER. DRAAD
  • Geschikt voor: Edelstaal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : 4 rij(en)
  • Afmetingen (L x B x H): 290 x 32 x 25 mm
  • Diameter: 290 mm
  • Dikte: 32 mm
  • Boring: 140 mm
  • Outil pour: Meulage manuel

Voordeel:

  • Universeel toepasbaar gereedschap met maximale levensduur
  • Uitgerust met hoogwaardige beukenhouten steel
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roestvorming op het werkstuk

Toepassing:

  • Voor de bewerking van roestvrij staal
  • Ideaal voor ontbramen, reinigen van lasnaden en reinigen van oppervlakken