Perie de mână universală 290x32x25 mm 4 rânduri/E 0,35 mm oțel inoxidabil PREMIUM

Cod articol: 896207
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 896207
EAN / GTIN 9003178962072
Număr producător 896207
L-Număr L50140 2735

Descriere

Descriere:

Cu pensulele universale PREMIUM de la Tyrolit, puteți efectua lucrări cum ar fi îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și lucrări de debavurare în cel mai rapid timp posibil. În plus, acest instrument universal este perfect pentru curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea pe oțel inoxidabil. Produsul are o durată lungă de viață și o manevrare confortabilă.

Caracteristică:

  • Formă: PERIE DE MÂNĂ 90H DG CU GER. SÂRMĂ
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 4 rânduri
  • Dimensiune (L x l x H): 290 x 32 x 25 mm
  • Diametru: 290 mm
  • Grosime: 32 mm
  • Orificiu: 140 mm
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Echipat cu mâner din lemn de fagure de înaltă calitate
  • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Ideal pentru debavurare, curățarea sudurilor și curățarea suprafețelor