• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Giacca Softshell nero 5XL

Codice art.: 8943116
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore nero
Dimensione internazionale, da uomo 5XL
Tipo di prodotto Giacca
Cappuccio
Caratteristiche Fascia in vita; con fodera
Genere da uomo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8943116
EAN / GTIN 4031101571850
Codice del produttore 8943116
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Questa giacca softshell outdoor è ideale per la stagione fresca e fredda grazie alla sua fodera termica. Offre una buona vestibilità ed è caratterizzata da una cintura e da un cappuccio regolabili in larghezza, oltre che da numerose tasche per riporre gli occhiali.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • idrorepellente, antivento e termoisolante per un comfort ottimale
  • sul davanti al centro con cerniera, patta interna e protezione per il mento
  • Tasche con cerniera sulle maniche, sul petto, sui fianchi e interne, oltre a una tasca interna per il cellulare con chiusura

Caratteristiche di comfort

  • regolazione individuale della larghezza per una vestibilità perfetta: Orlo con elastico e fermacapo
  • Orlo delle maniche con linguetta e chiusura a strappo
  • Gola alta e cappuccio staccabile con regolazione della larghezza

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento per il tempo libero
  • Tipo di prodotto Sottotipi: no
  • Tipo di prodotto: Giacca
  • Sottotipi del tipo di prodotto: Giacca in Softshell
  • Colore (filtro): nero
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 5XL