uvex Chaqueta de softshell negro 5XL

Número de artículo: 8943116
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Talla internacional, Caballero 5XL
Tipo de producto Chaqueta
Capucha
Características Cierre del collar; forrado
Sexo Caballero

Identificación y clasificación

Número de artículo 8943116
EAN / GTIN 4031101571850
Número del fabricante 8943116
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La chaqueta softshell para exteriores es ideal para la temporada de frío gracias a su forro térmico. Ofrece un buen ajuste y se caracteriza por su cintura y capucha ajustables en anchura, así como por sus numerosos bolsillos para guardar objetos.

Característica:

Características generales

  • repelente al agua, cortavientos y aislante térmico para una comodidad de uso óptima
  • parte delantera central con cremallera, solapa interior y protector de barbilla
  • Bolsillos con cremallera en los brazos, el pecho, los laterales y el interior, así como un bolsillo interior para el móvil con cierre

Características de confort

  • Ajuste individual de la anchura para un ajuste perfecto: Dobladillo con elástico y topes
  • Puño de la manga con tira y cierre de gancho y bucle
  • Cuello alto y capucha desmontable con ajuste de holgura

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de ocio
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta Softshell
  • Color (filtro): negro
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 5XL