Veste Softshell noir 5XL

Réf.: 8943116
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
Couleur noir
Taille internationale, Homme 5XL
Type de produit vestes
Capuche oui
Caractéristiques Bande de taille; avec doublure
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 8943116
EAN / GTIN 4031101571850
Réf. fabricant 8943116
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Grâce à sa doublure thermique, la veste d’extérieur Softshell est idéale pour les saisons fraîches et froides. Elle offre une bonne coupe et se caractérise par une taille et une capuche réglables en largeur ainsi que par de nombreuses poches de rangement.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • hydrofuge, coupe-vent et isolant thermique pour un confort optimal
  • fermeture éclair au milieu sur le devant, avec rabat intérieur et protège-menton
  • Poches zippées sur les manches, sur la poitrine, sur les côtés et à l’intérieur, ainsi qu’une poche intérieure pour téléphone portable avec fermeture éclair

Caractéristiques de confort

  • réglage individuel de la largeur pour un ajustement parfait: Ourlet élastiqué avec stoppeurs
  • Ourlet du manche avec languette et fermeture auto-agrippante
  • Col montant et capuche amovible avec réglage de la largeur

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de loisirs
  • Type de produit Sous-types: non
  • Type de produit: Vestes
  • Type de produit Sous-types: Vestes softshell
  • Couleur (filtre): noir
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 5XL