• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poloshirt uvex suXXeed blau/ultramarin 4XL, blau / ultramarin

Artikel-Nr.: 8930215
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie suXXeed
Herstellerbezeichnung uvex suXXeed
Farbe blau
Produktart Polo-Shirt
Internationale Größe 4XL
Passform normal
Geschlecht Herren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8930215
EAN / GTIN 4031101659565
Herstellernummer 8930215
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex suXXeed Kollektion bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die sitzt wie angegossen. Diese Konsequenz kommt bei Frauen genauso gut an wie bei Männern. Und sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit. Absolute Passform - darum geht es. Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgkonzepts. Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • stylisches Poloshirt aus nachhaltigem TENCEL®-Material
  • optimales Feuchtigkeitsmanagement
  • Zweier-Knopfleiste
  • zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
  • erhältlich in den Farben: chili, ultramarin
  • verfügbare Größen: XS bis 6XL
  • Material: 60 % Lyocell (TENCEL®), 40 % Polyester

Technische Merkmale

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Shirts
  • Farbe (Filter): blau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 4XL

Aus der gleichen Serie "suXXeed" Alle ansehen