Descrizione:
Le spazzole a tazza PREMIUM per smerigliatrici diritte sono ideali per lavorare su aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. L’utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata e vi supporta in lavori impegnativi come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia di cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura dell’acciaio. Può anche essere utilizzata per eseguire lavori di sbavatura in modo efficiente, rendendo la spazzola a tazza di Tyrolit universalmente applicabile per un’ampia gamma di compiti.
Proprietà:
- Forma: SPAZZOLE A TAZZA PER ALBERI 52T DW
- Materiali adatti: acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : S 0,3 mm
- Dimensioni (P x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
- Diametro del contenitore: 60 mm
- Spessore: 15 mm
- Un utensile per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Particolarmente adatta per le aree difficili da raggiungere grazie alla sua forma
- Utensile universale con massima durata
Uso:
- Per rimuovere la ruggine, pulire i cordoni di saldatura e per la preparazione delle superfici e la finitura dell’acciaio.
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per lavori di pulizia come la rimozione di vernice, ruggine, scaglie, incrostazioni o per sbavare
Particolarità:
- Utilizzo versatile
- Migliore durata di vita
- Per aree difficili da raggiungere