Cepillos de mango de vaso para acero 60 x 15 x 20 - 6 x 30

Número de artículo: 890763
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Identificación y clasificación

Número de artículo 890763
EAN / GTIN 9003178907639
Número del fabricante 890763
Número L L50140 2898
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los cepillos de vaso PREMIUM para amoladoras rectas son ideales para trabajar en zonas de difícil acceso en piezas de acero. La herramienta de alto rendimiento ofrece la mejor vida útil y le ayuda en trabajos exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de cordones de soldadura, así como para la preparación de superficies y el acabado fino del acero. También se puede utilizar para trabajos de desbarbado eficientes, por lo que el cepillo de copa de Tyrolit es de aplicación universal para una amplia gama de tareas.

Característica:

  • Forma: 52T DW CEPILLOS DE ALAMBRE ONDULADO
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : S 0,3 mm
  • Dimensiones (P x L x A - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diámetro del recipiente: 60 mm
  • Espesor: 15 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Especialmente adecuados para zonas de difícil acceso gracias a su forma
  • Herramienta de uso universal con la máxima vida útil

Aplicación:

  • Para eliminar óxido, limpiar cordones de soldadura y para la preparación de superficies y el acabado fino del acero

Recomendación:

  • Alambre ondulado DW para trabajos de limpieza como eliminación de pintura, óxido, cascarilla, incrustaciones o para desbarbar

Características especiales:
  • Uso versátil
  • Máxima vida útil
  • Para zonas de difícil acceso