Ščetka za skodelice 60x15x20-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 890763
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Štetcová kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 890763
EAN/GTIN 9003178907639
Številka proizvajalca 890763
L-število L50140 2898
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ščetke PREMIUM s čašnim kolutom za ravne brusilnike so idealne za obdelavo težko dostopnih mest na jeklenih obdelovancih. Visoko zmogljivo orodje ponuja najboljšo življenjsko dobo in vas podpira pri zahtevnih delih, kot so odstranjevanje barve in rje, čiščenje zvarnih šivov ter priprava površin in fino dodelavo jekla. Uporablja se lahko tudi za učinkovito odstranjevanje napak, zato je lončkova krtača Tyrolit vsestransko uporabna za številne naloge.

Lastnosti:

  • Oblika: ŠČETKE Z GREDJO 52T DW
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : S 0,3 mm
  • Dimenzije (D x D x V - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
  • Premer posode: 60 mm
  • Debelina: 15 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino dodelavo jekla

Priporočilo:

  • Zvita žica DW za čiščenje, kot je odstranjevanje barve, rje, vodnega kamna, inkrustacij ali za odstranjevanje ostrin.

Posebne lastnosti:
  • Vsestranska uporaba
  • Najdaljša življenjska doba
  • Za težko dostopna območja