• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Bægerbørste 60x15x20-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM stål

Art.-nr.: 890763
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Penselbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 890763
EAN/GTIN 9003178907639
Producentnummer 890763
L-nummer L50140 2898
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-skålbørsterne til lige slibemaskiner er ideelle til arbejde på svært tilgængelige steder på stålemner. Det højtydende værktøj giver den bedste levetid og hjælper dig med krævende arbejde som f.eks. fjernelse af maling og rust, rensning af svejsesømme samt overfladebehandling og finpudsning af stål. Den kan også bruges til effektivt afgratningsarbejde, hvilket gør kopbørsten fra Tyrolit universelt anvendelig til en lang række opgaver.

Egenskab:

  • Form: 52T DW AKSELKOPBØRSTER
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : S 0,3 mm
  • Dimensioner (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
  • Beholderens diameter: 60 mm
  • Tykkelse: 15 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af deres form
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, rensning af svejsesømme og til overfladebehandling og finpudsning af stål

Anbefaling:

  • Krympet tråd DW til rengøringsarbejde som f.eks. fjernelse af maling, rust, kalk, belægninger eller til afgratning

Særlige egenskaber:
  • Alsidig i brug
  • Bedste levetid
  • Til svært tilgængelige områder