TYROLIT Spazzola con gambo cilindrico 40x10x15-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM Acciaio inossidabile

Codice art.: 890757
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Codice articolo 890757
EAN / GTIN 9003178907578
Codice del produttore 890757
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole a tazza PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. L’utensile ad alte prestazioni offre la migliore durata e vi supporta nei lavori più impegnativi, come la rimozione di vernice e ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura, la preparazione delle superfici e la finitura fine dell’acciaio inossidabile. Il filo di acciaio inossidabile di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginire. Può essere utilizzato anche per eseguire lavori di sbavatura in modo efficiente, rendendo la spazzola a tazza di Tyrolit universalmente applicabile per una varietà di compiti e garantendo i migliori risultati.

Applicazioni:
  • Per la rimozione della ruggine, la pulizia dei cordoni di saldatura e la preparazione e finitura delle superfici in acciaio inox.

Vantaggi:
  • Utensile universale con massima durata
  • Particolarmente adatta per le aree difficili da raggiungere grazie alla sua forma
  • Il filo in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce che il pezzo in lavorazione si arrugginisca

Consigliamo:
  • Filo ondulato DW per lavori di pulizia come la rimozione di vernice, ruggine, calcare, incrostazioni o per la sbavatura

Particolarità:
  • Utilizzo versatile
  • Durata e risultati ottimali
  • Per aree difficili da raggiungere

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE A TAZZA PER ALBERI 52T DW
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,2 mm INOX
  • Dimensioni (P x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Universal tool with maximum brush life
  • Especially suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • High-quality stainless steel wire prevents rusting of the workpiece

Uso:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Raccomandazioni:

  • Knotted wire DW for cleaning work such as removing paint, rust, scale and crusts or for deburring