• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Brosse à tige TYROLIT 40x10x15-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM acier inoxydable

Réf.: 890757
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 890757
EAN / GTIN 9003178907578
Réf. fabricant 890757
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses boisseau PREMIUM pour meuleuse droite conviennent parfaitement à l'usinage d'endroits difficilement accessibles sur des pièces à usiner en acier inoxydable. Cet outil haute performance offre une durée de vie optimale et vous assiste dans les travaux exigeants tels que l'élimination de la couleur et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique de l'acier inoxydable. Le fil en acier inoxydable de haute qualité empêche la rouille de la pièce à usiner. De plus, les travaux d'ébavurage peuvent être réalisés de manière efficace, ce qui permet d'utiliser la brosse à tige en pot de Tyrolit de manière universelle pour une multitude de tâches et de garantir les meilleurs résultats.

Caractéristique(s):

  • Form: 52T DW SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
  • Spécification : E 0,2 mm INOX
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les travaux de nettoyage, comme l'élimination de peinture, de rouille, de calamine et d'encrassements, ou pour l'ébarbage