Perie cu tijă TYROLIT 40x10x15-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM oțel inoxidabil

Cod articol: 890757
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
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
Cod articol 890757
EAN / GTIN 9003178907578
Număr producător 890757
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Periile cu roată cupă PREMIUM pentru polizorul drept sunt ideale pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele din oțel inoxidabil. Unealta de înaltă performanță oferă cea mai bună durată de viață și vă sprijină în lucrările solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei și a ruginei, curățarea rosturilor de sudură, precum și pregătirea suprafeței și finisarea fină a oțelului inoxidabil. Sârma din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat. De asemenea, acesta poate fi utilizat pentru a efectua eficient lucrări de debavurare, făcând ca peria cu cupă de la Tyrolit să fie universal aplicabilă pentru o gamă largă de sarcini și să garanteze cele mai bune rezultate.

Aplicaţii:
  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea rosturilor de sudură și pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel inoxidabil

Avantaje:
  • Unealtă cu aplicabilitate universală și durată de viață maximă
  • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile datorită formei sale
  • Sârma fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

Vă recomandăm:
  • Sârmă încrețită DW pentru lucrări de curățare cum ar fi îndepărtarea vopselei, ruginei, calcarului, incrustațiilor sau pentru debavurare

Caracteristici speciale:
  • Versatilitate în utilizare
  • Cea mai bună durată de viață și cele mai bune rezultate
  • Pentru zonele greu accesibile

Caracteristică:

  • Formă: 52T PERII CU CUPĂ PENTRU ARBORE DW
  • Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : E 0,2 mm INOX
  • Dimensiuni (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Concentrație: 10 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Universal tool with maximum brush life
  • Especially suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • High-quality stainless steel wire prevents rusting of the workpiece

Aplicaţie:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Recomandare:

  • Knotted wire DW for cleaning work such as removing paint, rust, scale and crusts or for deburring