TYROLIT Cepillo con mango cónico 40x10x15-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM Acero inoxidable

Número de artículo: 890757
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
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
Número de artículo 890757
EAN / GTIN 9003178907578
Número del fabricante 890757
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los cepillos de vaso PREMIUM para amoladoras rectas son ideales para trabajar en zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. La herramienta de alto rendimiento ofrece la mejor vida útil y le ayuda en trabajos exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de cordones de soldadura, así como la preparación de superficies y el acabado fino de acero inoxidable. El alambre de acero inoxidable de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide. Además, se pueden realizar trabajos de desbarbado de forma eficiente, lo que hace que el cepillo de vaso de Tyrolit sea de aplicación universal para una gran variedad de tareas y garantice los mejores resultados.

Aplicaciones:
  • Para eliminar óxido, limpiar cordones de soldadura y para la preparación y acabado de superficies de acero inoxidable

Ventajas:
  • Herramienta de uso universal con la máxima vida útil
  • Especialmente adecuados para zonas de difícil acceso gracias a su forma
  • El alambre de acero inoxidable de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Recomendamos:
  • Alambre ondulado DW para trabajos de limpieza como eliminación de pintura, óxido, cascarilla, incrustaciones o para desbarbar

Características especiales:
  • Uso versátil
  • Vida útil y resultados óptimos
  • Para zonas de difícil acceso

Característica:

  • Forma: 52T DW CEPILLOS DE ALAMBRE ONDULADO
  • Aptitud del material: Acero inoxidable
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : E 0,2 mm INOX
  • Dimensiones (P x L x A - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diámetro del recipiente: 40 mm
  • Espesor: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Universal tool with maximum brush life
  • Especially suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • High-quality stainless steel wire prevents rusting of the workpiece

Aplicación:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Recomendación:

  • Knotted wire DW for cleaning work such as removing paint, rust, scale and crusts or for deburring