Giacca in pile uvex suXXeed grigio artigianale, grafite L.

Codice art.: 8893611
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie suXXeed craft
Denominazione originale prodotto uvex suXXeed craft
Colore grey; black
Composizione del tessuto Poliestere
Tipo di applicazione Protezione contro il freddo
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale sinistra
Proprietà della chiusura a lampo In un modo
Dimensione internazionale, Unisex L
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Tasca pettorale
Chiusura Chiusura lampo
Cappuccio no
Caratteristiche Polsino della manica
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8893611
EAN / GTIN 4049358641196
Codice del produttore 8893611
Numero-L L01660 1488
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

IL MODELLO uvex suXXeed impressiona per il forma / indossabilità ottimale, il design sportivo e la massima funzionalità. La combinazione con la giacca impermeabile offre un'ampia gamma di applicazioni e si è pronti per qualsiasi condizione atmosferica. Il micropile riscaldante garantisce una sensazione di comfort anche a temperature più basse.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Giacca in pile alla moda con micro-pile
  • Colletto alto
  • Cerniera frontale a vista
  • Grazie a un ingegnoso sistema di bottoni, la giacca in pile può essere agganciata direttamente a una giacca impermeabile (7321)
  • Protezione ottimale dal vento e dalle intemperie in abbinamento alla giacca impermeabile (7321)
  • Due tasche laterali a filetto, una tasca sul petto con cerniera
  • Cintura regolabile in larghezza
  • Parte posteriore allungata

Caratteristiche di comfort

  • Orlo delle maniche con morbido nastro di bordatura
  • Vestibilità sportiva

Download & documenti

Della stessa famiglia "suXXeed craft" Visualizza tutto