Giacca impermeabile uvex suXXeed bianco artigianale 4XL

Codice art.: 8874115
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, bianco Bianco puro
Serie suXXeed craft
Denominazione originale prodotto uvex suXXeed craft
Colore bianco
Tipo di applicazione Protezione dalla pioggia
Dimensione internazionale, Unisex 4XL
Tipo di prodotto Giacca
Caratteristiche antivento; idrorepellente
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8874115
EAN / GTIN 4049358638776
Codice del produttore 8874115
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

IL MODELLO uvex suXXeed impressiona per il forma / indossabilità ottimale, il design sportivo e la massima funzionalità. Grazie alla combinazione con giacca in pile, è disponibile un'ampia gamma di applicazioni e si è pronti per qualsiasi condizione atmosferica. Vento e pioggia non possono più danneggiare chi lo indossa.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Giacca da tempo 3 in 1 dalla vestibilità perfetta
  • Grazie a un ingegnoso sistema di bottoni, la giacca impermeabile può essere agganciata direttamente a una giacca in pile (7329)
  • Traspirabilità: 7000 MVP
  • Colonna d’acqua: 8000 mm
  • Dettagli reflex
  • Riparazione della cerniera
  • Cappuccio regolabile in larghezza e arrotolabile
  • Una tasca sul petto e due tasche laterali con cerniera, una tasca interna
  • Idrorepellente, traspirante, larghezza dell’orlo e delle maniche regolabile

Caratteristiche di comfort

  • Idrorepellente e traspirante
  • Orlo e polsini regolabili per il massimo comfort
  • Vestibilità sportiva
  • Orlo e polsini regolabili in larghezza

Della stessa famiglia "suXXeed craft" Visualizza tutto