Veste polaire uvex suXXeed Craft gris, graphite L

Réf.: 8893611
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série suXXeed craft
Référence fabricant uvex suXXeed craft
Couleur gris; noir
Composition du tissu polyester
Type d’application Protection contre le froid
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Position, Poche de poitrine Gauche
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques poignets
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 8893611
EAN / GTIN 4049358641196
Réf. fabricant 8893611
Article hors catalogue L01660 1488
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

uvex SUXXEED CRAFT impressionne par son ajustement optimal, son design sportif et sa fonctionnalité la plus élevée. La combinaison avec la veste d'intempéries offre un large éventail d'applications et vous êtes prêt pour tous les temps. La micropolaire chauffante garantit une sensation de confort même par temps froid.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Veste polaire moderne en micro-polaire
  • Col droit
  • Fermeture à glissière apparente sur le devant
  • Grâce à un système de boutons astucieux, la veste polaire peut être directement reliée à une veste imperméable (7321)
  • Protection optimale contre le vent et les intempéries, à associer à la veste imperméable (7321)
  • Deux poches latérales intégrées, une poche de poitrine avec fermeture éclair
  • Taille ajustable
  • Dos allongé

Caractéristiques de confort

  • Ourlet des manches avec un ruban de bordure souple
  • Coupe sportive

De la même série "suXXeed craft" Afficher tout