• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scribacchino in metallo duro

Codice art.: 8881680
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punta a tracciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8881680
EAN / GTIN 4010883888165
Codice del produttore 8881680
Numero-L L60160 631
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Zincata
zincato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 6 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 153 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 59CrV4
  • Larghezza dell'albero [mm]: 6 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no