Karbidová rýsovací jehla

Artiklové číslo: 8881680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Průměr jehly 6 mm
Stavěcí šroub ano
Druh produktu Rýsovací jehla
Celková délka 153 mm
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8881680
EAN / GTIN 4010883888165
Číslo výrobce 8881680
L-číslo L60160 631
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 59CrV4
Pozinkovaná

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 10 mm
  • Celková výška [mm]: 6 mm
  • Celková délka [mm]: 153 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 59CrV4, leštěná
  • Šířka hřídele [mm]: 6 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez