• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hårdmetal-skærer

Art.-nr.: 8881680
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Ridsenål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8881680
EAN/GTIN 4010883888165
Producentnummer 8881680
L-nummer L60160 631
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krom-vanadiumstål 59CrV4
Galvaniseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 10 mm
  • Samlet højde [mm]: 6 mm
  • Samlet længde [mm]: 153 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 59CrV4
  • Akselbredde [mm]: 6 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen