• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Giacca impermeabile uvex suXXeed grigio artigianale, antracite XL

Codice art.: 8874412
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grey
Tonalità cromatica, nero Anthracite grey
Tonalità cromatica, argento Silver grey
Serie suXXeed craft
Parte descritta seitliche Einsätze; Ärmel; seitliche Einsätze; Ärmel; Schultern; reflektierende Elemente; Ärmel; Schultern; reflektierende Elemente; Ärmel
Denominazione originale prodotto uvex suXXeed craft
Colore grey; black; silver
Tipo di applicazione Protezione dalla pioggia
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Posizione, Tasca pettorale Lato frontale
Proprietà della chiusura a lampo A due vie
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Cappuccio rimovibile si
Dimensione internazionale, Unisex XL
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Tasca pettorale
Chiusura Chiusura lampo
Cappuccio
Caratteristiche Polsino della manica; antivento; riflettente
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8874412
EAN / GTIN 4049358638998
Codice del produttore 8874412
Numero-L L01660 110340
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

IL MODELLO uvex suXXeed impressiona per il forma / indossabilità ottimale, il design sportivo e la massima funzionalità. Grazie alla combinazione con giacca in pile, è disponibile un'ampia gamma di applicazioni e si è pronti per qualsiasi condizione atmosferica. Vento e pioggia non possono più danneggiare chi lo indossa.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Giacca da tempo 3 in 1 dalla vestibilità perfetta
  • Grazie a un ingegnoso sistema di bottoni, la giacca impermeabile può essere agganciata direttamente a una giacca in pile (7329)
  • Traspirabilità: 7000 MVP
  • Colonna d’acqua: 8000 mm
  • Dettagli reflex
  • Riparazione della cerniera
  • Cappuccio regolabile in larghezza e arrotolabile
  • Una tasca sul petto e due tasche laterali con cerniera, una tasca interna
  • Idrorepellente, traspirante, larghezza dell’orlo e delle maniche regolabile

Caratteristiche di comfort

  • Idrorepellente e traspirante
  • Orlo e polsini regolabili per il massimo comfort
  • Vestibilità sportiva
  • Orlo e polsini regolabili in larghezza

Download & documenti

Della stessa famiglia "suXXeed craft" Visualizza tutto