Testa di ricambio Nylon d 40 mm

Codice art.: 8814650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Diametro 40 mm
Tipo di prodotto tassello battente
Materiale nylon
Caratteristiche resistente agli urti
Forma della superficie battente es. tonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8814650
EAN / GTIN 4010883881463
Codice del produttore 8814650
Numero-L L60160 3708
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

60 Shore D
60 Shore D

Proprietà:

  • Durezza [Shore-D]: 60 Shore-D
  • Ø testa 1 [mm]: 40 mm
  • Materiale: Nylon