Náhradní hlava nylonová d 40 mm

Artiklové číslo: 8814650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Průměr 40 mm
Druh produktu úderová vložka
Materiál nylon
Vlastnosti nárazuvzdorný
Tvar nárazového povrchu kulatá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8814650
EAN / GTIN 4010883881463
Číslo výrobce 8814650
L-číslo L60160 3708
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z nárazuvzdorného nylonu
60 Shore D

Charakteristika:

  • Tvrdost [Shore-D]: 60 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
  • Materiál: Nylon