Cabeza de reemplazo Nylon d 40 mm

Número de artículo: 8814650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Diámetro 40 mm
Tipo de producto boca de impacto
Material nailon
Características resistente a los golpes
Forma superficie de impacto forma redonda

Identificación y clasificación

Número de artículo 8814650
EAN / GTIN 4010883881463
Número del fabricante 8814650
Número L L60160 3708
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

60 Shore D
60 Shore D

Característica:

  • Dureza [Shore-D]: 60 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Nylon