Estrattori regolabili

Codice art.: 881100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
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
Apertura esterna 6 mm - 100 mm
Profondità di serraggio fino a 85 mm
Potenza 1 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 13 mm
Peso 0,45 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 881100
EAN / GTIN 4021176459559
Codice del produttore 14-01
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Con le spine di fissaggio autobloccanti, l’apertura e la profondità di serraggio possono essere personalizzate. Grazie alla particolare struttura, l’estrattore è autoserrante e può essere maneggiato con facilità. Campo di apertura estremamente ampio grazie al montaggio variabile dei bracci dell’estrattore (vedi figure).