Säädettävä ulosvetäjä

Tuote nro.: 881100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 6 mm - 100 mm
Kiinnityssyv. max 85 mm
Teho 1 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 13 mm
Paino 0,45 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 881100
EAN / GTIN 4021176459559
Valmistajan numero 14-01
Valmistaja/vastuuhenkilö Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Kuvaus

Malli:

Itsevarmistavilla kiinnitystapeilla voidaan valita kiinnitysalue ja kiinnityssyvyys. Ulosvetäjä on erityisrakenteensa ansiosta itsekiinnittyvä ja helppokäyttöinen. Kiinnitysalue on hyvin laaja ulosvetovarsien asettelumahdollisuuksien ansiosta (kuvat).