Extractor reglabil

Cod articol.: 881100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
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
Lătime de prindere exterioară min. 6 mm
Lătime de prindere exterioară max. 100 mm
Adâncime de prindere max. 85 mm
Cuplu max. 30 Nm
Număr de cârlige 2
Putere 1 t
Racord filetat M12×1,5
Tip produs Extractor cu două braţe
Hexagon exterior 13 mm
Material oțel
Cu funcţie de autocentrare da
Greutate 0,45 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 881100
EAN / GTIN 4021176459559
Număr producător 14-01
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Cu ajutorul ştifturilor opritoare autoblocante, deschiderea şi adâncimea pot fi alese individual. Datorită construcţiei deosebite, extractorul se strânge automat şi este uşor manevrabil. Rază de prindere extrem de mare datorită montării variate a braţelor de extragere (a se vedea imaginile).