Tyrolit lima per ravvivatura 25x13x100 mm 89A MOYENA240 a legante ceramico

Codice art.: 8804
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
Tipo di prodotto
Pietra per affilare utensili
Forma
rettangolo
Materiale abrasivo
Ossido di alluminio
Grana
240
Grado di finezza
es. media
Lunghezza segmento
100 mm
Contenuto
parte singola
Legante
ceramica
Utilizzo tipico
Estrazione
Per materiale
acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8804
EAN / GTIN 9003170088046
Codice del produttore 8804
Numero-L L50140 544
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le pietre da banco Tyrolit vengono utilizzate principalmente per l'affilatura e la ravvivatura di coltelli e lame.
  • Pertanto sono particolarmente adatte per tutti gli utensili da giardino e gli utensili per la lavorazione del legno.
  • Grazie alla varietà di dimensioni di grana è possibile scegliere l'utensile ideale in base all'applicazione specifica.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 35m/s
  • Specifiche: 89AMITTEL
  • Dimensione: B x C x L = 25 x 13 x 100

Vantaggi:

  • Applicazione specifica
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per affilare e rimuovere coltelli e forbici
  • Ideale per tutti gli utensili da giardino e da legno

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Acciaio superrapido

Per:

  • Rettifica a mano

Nota:

  • Per l'affilatura e la levigatura di coltelli e forbici
  • Ideale per tutti gli utensili da giardino e da legno