Stolní kámen s keramickým pojivem 25x13x100 mm 89A MITTELA240

Artiklové číslo: 8804
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Obtahovací kámen
Tvar
pravoúhlá
Brusiva
Oxid hlinitý
Zrnitost
240
Stupeň jemnosti
střední
Délka segmentu
100 mm
Obsah
jednotlivý díl
Pojivo
keramika
Typické použití
Stahování
vhodné pro materiál
ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8804
EAN / GTIN 9003170088046
Číslo výrobce 8804
L-číslo L50140 544
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stolní kameny Tyrolit se používají především k broušení a honování nožů a nůžek. Jsou proto ideální pro všechny zahradní a dřevoobráběcí nástroje. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobení nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: 90B BANKOVNÍ KÁMEN
  • Velikost jádra: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 89AMITTEL
  • Rozměry (š x c x d): 25 x 13 x 100 mm
  • Průměr nádoby: 25 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • K broušení a honování nožů a nůžek.
  • Ideální pro všechny zahradní a dřevoobráběcí nástroje

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • K broušení a honování nožů a nůžek.
  • Ideální pro všechny zahradní a dřevoobráběcí nástroje