Kamen za klopi keramična vez 25x13x100 mm 89A MITTELA240

Št. art.: 8804
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina segmenta 100 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka gladilni kamen
Oblika pravokotna
Brusno sredstvo aluminijev oksid
Zrnatost 240
Stopnja preciznosti srednje
Veziva keramika
Uporaba posneti
Primerno za materiale jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8804
EAN/GTIN 9003170088046
Številka proizvajalca 8804
L-število L50140 544
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Namizni kamni Tyrolit se uporabljajo predvsem za brušenje in honiranje nožev in škarij. Zato so idealni za vsa vrtna in lesna orodja. Različne velikosti zrnc vam omogočajo, da prilagodite svoje orodje.

Lastnosti:

  • Oblika: 90B KAMEN ZA BRANJE
  • Velikost zrnja: 240
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 89AMITTEL
  • Dimenzija (Š x C x D): 25 x 13 x 100 mm
  • Premer: 25 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 100 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za brušenje in brušenje nožev in škarij
  • Idealen za vsa vrtna in lesna orodja.

Material:

  • Jeklo/nerjaveče jeklo/HSS

Primerno za:

  • Ročno vodeno brušenje

Opomba:

  • Za brušenje in brušenje nožev in škarij
  • Idealen za vsa vrtna in lesna orodja.