• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Telaio di pressatura universale per boccole silenziose Ø 80 mm con 10 t massimo forza di pressatura

Codice art.: 880-800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 880-800
EAN / GTIN 4021176433689
Codice del produttore 880-800
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I telai di pressatura universali per boccole silenziate vengono utilizzati nel settore automobilistico per la sostituzione dei cuscinetti sull'asse anteriore e posteriore senza smontare l'asse, ad esempio per cuscinetti silenziosi, cuscinetti idraulici, cuscinetti in plastica, giunti sferici o gomma degli ammortizzatori. I telai di pressatura della serie 880 sono disponibili in diverse versioni per varie esigenze di carico e sono utilizzabili in modo universale.
  • Per la serie 800 ci sono numerose parti singole, facilmente intercambiabili e combinabili in molti modi.
  • La piccola e robusta struttura rende i telai di pressatura versatili nel loro utilizzo

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 175 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 7/8
  • Profondità totale [mm]: 106 mm
  • Profondità totale [pollici]: 4 3/16
  • Altezza totale [mm]: 500 mm
  • Altezza totale [pollici]: 19 11/16
  • Coppia massima [Nm]: 40 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 29.50
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Profondità dell'inserto [pollici]: 7 7/8
  • Lunghezza totale del mandrino (idraulico) [mm]: 10 1/4
  • Aufnahmegewinde für Trennvorrichtung [mm]: 260 mm
  • Per boccole con diametro [mm]: 80 mm
  • Distanza tra i bulloni laterali [pollici]: 4 1/2
  • Distanza tra i bulloni laterali [mm]: 115 mm
  • Max. Forza di pressione [kN]: 100
  • Max. Forza di pressione [t]: 10
  • Max. Premere forza [US t. sh.]: 11.02 tn sh
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)