• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Univerzálny lisovací rám pre tiché puzdrá Ø 80 mm s max. lisovacou silou 10 t

Č. pol.: 880-800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 880-800
EAN/GTIN 4021176433689
Číslo výrobcu 880-800
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzálne lisovacie rámy pre silentbloky sa používajú na výmenu ložísk na predných a zadných nápravách bez demontáže nápravy v automobilovom priemysle, napr. pre silentbloky, hydromontáže, plastové ložiská, kĺby zavesenia alebo gumy tlmičov. Lisovacie rámy radu 880 sú k dispozícii v rôznych verziách pre rôzne požiadavky na zaťaženie a môžu sa používať univerzálne.
  • Pre sériu 800 existuje množstvo ľahko vymeniteľných a kombinovateľných jednotlivých dielov a doplnkov
  • Vďaka malej a výkonnej konštrukcii sú lisovacie rámy všestranne použiteľné

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 175 mm
  • Celková šírka [palce]: 6 7/8
  • Celková hĺbka [mm]: 106 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 4 3/16
  • Celková výška [mm]: 500 mm
  • Celková výška [palec]: 19 11/16
  • Sektor: Automobilový priemysel, úžitkové vozidlá, priemysel, železnice
  • max. krútiaci moment [Nm]: 40 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 29,50
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Hĺbka zasunutia [palec]: 7 7/8
  • Celková dĺžka vretena (hydraulického) [palec]: 10 1/4
  • Celková dĺžka vretena (hydraulického) [mm]: 260 mm
  • Pre puzdrá s priemerom [mm]: 80 mm
  • Vzdialenosť medzi bočnými skrutkami [palec]: 4 1/2
  • Vzdialenosť medzi bočnými skrutkami [mm]: 115 mm
  • max. Prítlačná sila [kN]: 100
  • max. Prítlačná sila [t]: 10
  • max. Lisovacia sila [US t. sh.]: 11.02 t sh