Universal-Pressrahmen para silentblocks Ø 80 mm con 10 t máx. de presión

Número de artículo: 880-800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 880-800
EAN / GTIN 4021176433689
Número del fabricante 880-800
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los marcos de presión universales para casquillos silenciosos se utilizan en la automoción para el cambio de rodamientos en el eje delantero y trasero sin desmontar el eje, por ejemplo, en el caso de rodamientos silenciosos, rodamientos hidráulicos, rodamientos de plástico, rótulas o gomas amortiguadoras. Los marcos de presión de la serie 880 están disponibles en diferentes versiones para satisfacer diversos requisitos de carga y son de uso universal.
  • Para la serie 800 hay numerosas piezas individuales y suplementos que son fáciles de intercambiar y combinar de muchas maneras.
  • La pequeña y robusta construcción hace que los marcos de prensa sean versátiles en su aplicación.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 175 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 7/8
  • Profundidad total [mm]: 106 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 4 3/16
  • Altura total [mm]: 500 mm
  • Altura total [pulgadas]: 19 11/16
  • Par máx. [Nm]: 40 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 29.50
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Profundidad de inserción [pulgadas]: 7 7/8
  • Longitud total del husillo (hidráulico) [pulg.]: 10 1/4
  • Longitud total del husillo (hidráulico) [mm]: 260 mm
  • Para casquillos con diámetro [mm]: 80 mm
  • Distancia entre pernos laterales [pulgadas]: 4 1/2
  • Distancia entre los pernos laterales [mm]: 115 mm
  • Máx. Fuerza de presión [kN]: 100
  • Máx. Fuerza de presión [t]: 10
  • Máx. Fuerza de presión [US t. sh.]: 11.02 tn sh
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados