• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Pressrahmen für Silentbuchsen Ø 80 mm mit 10 t max. Presskraft

Artikel-Nr.: 880-800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 880-800
EAN / GTIN 4021176433689
Herstellernummer 880-800
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Universal-Pressrahmen für Silentbuchsen werden zum Lagerwechsel an Vorder- und Hinterachse ohne Ausbau der Achse in der Automotive genutzt, z.B. bei Silentlagern, Hydrolagern, Kunststofflagern, Traggelenken oder Stoßdämpfergummi. Die Pressrahmen der Baureihe 880 sind in verschiedenen Ausführungen für variierende Belastungsanforderungen verfügbar und universell einsetzbar.
  • Für die Baureihe 800 gibt es zahlreiche, leicht austauschbare und vielfach kombinierbare Einzelteile und Ergänzungen
  • Die kleine und kräftige Bauart macht die Pressrahmen vielseitig in ihrer Anwendung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 175 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 7/8
  • Gesamttiefe [mm]: 106 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 4 3/16
  • Gesamthöhe [mm]: 500 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 19 11/16
  • Branche: KFZ, NFZ, Industrie, Bahn
  • max. Drehmoment [Nm]: 40 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 29.50
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Einsatztiefe [inch]: 7 7/8
  • Gesamtlänge der Spindel (hydraulisch) [inch]: 10 1/4
  • Gesamtlänge der Spindel (hydraulisch) [mm]: 260 mm
  • Für Buchsen mit Durchmesser [mm]: 80 mm
  • Abstand zwischen den Seitenbolzen [inch]: 4 1/2
  • Abstand zwischen den Seitenbolzen [mm]: 115 mm
  • max. Presskraft [kN]: 100
  • max. Presskraft [t]: 10
  • max. Presskraft [US t. sh.]: 11.02 tn sh

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb