• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Gruppo catena di tensionamento

Codice art.: 87601
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 87601
EAN / GTIN 4020772087609
Codice del produttore 87601
Numero-L L30130 71
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di catene di tensionamento, ganci di tensionamento e controsupporto in acciaio temprato, brunito. Catena in acciaio temprato.
Ordinare il montaggio per gli slot a T 6541 separatamente.
Componenti:
- Gancio di tensionamento
- Set di sicurezza per la catena di tensionamento
- Contro-brace
- 4 catene a rulli
87601: 492 mm (2x), 238 mm (1x), 15,9 mm (1x)
87627: 991 mm (1x), 229 mm (1x), 483 mm (1x), 25,4 mm (1x)
- 4 dispositivi di fissaggio con coppiglie per il collegamento
- 6 elementi protettivi in plastica
- Chiave ad anello aperta 685MD

Proprietà:

  • Scanalatura: 14, 16, 18
  • Vite G: M12 mm
  • max. consentito
    coppia MD: 45 Nm
  • Forza di serraggio max. F: 15 kN
  • Peso: 2628 g
  • A: 34
  • B: 34
  • B1: 90
  • C: 18
  • C1: 8
  • ØD: 54
  • E1: 50
  • F1: 21
  • F2: 47
  • H1 min
    : 83
  • H1 max
    : 108
  • H2 min
    : 100
  • H2 max
    : 118
  • Corsa di serraggio S1: 25
  • Corsa di serraggio S2: 18
  • L: 80
  • SW: 36