Komplet napenjalne verige

Št. art.: 87601
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 87601
EAN/GTIN 4020772087609
Številka proizvajalca 87601
L-število L30130 71
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Komplet napenjalne verige, napenjalne kavlje in protidržalo iz kaljenega jekla, brušen. Veriga iz kaljenega jekla.
Ločeno naročite namestitev za T-reže 6541.
Sestavljena iz:
- Napenjalni kavelj
- Varnostni set za napenjalno verigo
-Nasprotna
- 4 valjčnih verig
87601: 492 mm (2 x), 238 mm (1 x), 15,9 mm (1 x)
87627: 991 mm (1 x), 229 mm (1 x), 483 mm (1 x), 25,4 mm (1 x)
- 4 pritrdilnih elementov z razcepko za povezavo
- 6 zaščitnih elementov iz plastike
- 685-milimetrski ključ z odprtim obročkom

Lastnosti:

  • Utor: 14, 16, 18
  • Vijak G: M12 mm
  • maks. dovoljeno
    Navor Md: 45 Nm
  • Maks. Dosegljiva vpenjalna sila F: 15kN
  • Masa: 2628 g
  • A: 34
  • B: 34
  • B1: 90
  • C: 18
  • C1: 8
  • ØD: 54
  • E1: 50
  • F1: 21
  • F2: 47
  • H1 min
    : 83
  • Največ H1
    : 108
  • H2 min
    : 100
  • Največ H2
    : 118
  • Vpenjalni hod S1: 25
  • Vpenjalni hod S2: 18
  • L: 80
  • SW: 36