Sada napínacího řetězu

Artiklové číslo: 87601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 87601
EAN / GTIN 4020772087609
Číslo výrobce 87601
L-číslo L30130 71
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Sada napínacích řetězů, napínacích háků a protizávaží z kalené oceli, leštěná. Řetěz z tvrzené oceli.
Montáž pro T-sloty 6541 objednávejte samostatně.
Skládá se z:
- Napínací hák
- Bezpečnostní sada pro napínací řetěz
- Protikorzet
- 4 válečkové řetězy
87601: 492 mm (2x), 238 mm (1x), 15,9 mm (1x)
87627: 991 mm (1x), 229 mm (1x), 483 mm (1x), 25,4 mm (1x)
- 4 spojovací prvky s závlačkami pro připojení
- 6 ochranné prvky z plastu
- 685MD otevřený kroužek klíč

Charakteristika:

  • Drážka: 14, 16, 18
  • Šroub G: M12 mm
  • max. povoleno
    točivý moment MD: 45 Nm
  • Max. Dosažitelná upínací síla F: 15 kN
  • Hmotnost: 2628 g
  • A: 34
  • Š: 34
  • B1: 90
  • C: 18
  • C1: 8
  • ØD: 54
  • E1: 50
  • F1: 21
  • F2: 47
  • Min. H1
    : 83
  • H1 max
    : 108
  • Min. H2
    : 100
  • H2 max
    : 118
  • Upínací zdvih S1: 25
  • Upínací zdvih S2: 18
  • L: 80
  • OK: 36