Descrizione:
Il disco da taglio 2 in 1 PREMIUM per la smerigliatrice angolare è l'utensile perfetto per un'ampia gamma di applicazioni di taglio. Grazie al design potente e all'elevata purezza chimica, questo utensile è la scelta ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Realizzata in materiali di alta qualità, questa lama offre durata e durata eccellenti. Completa il tuo lavoro in modo rapido ed efficiente con questa lama esclusiva.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 30 Q- BFX A.
- Dimensioni (P x P x a): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametro: 115 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura e la riduzione della resistenza alla fatica, ottenendo così i migliori risultati anche su acciaio inox
- Tempi di lavoro più brevi grazie all'eccellente efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
- Comfort elevato grazie alle specifiche eleganti
Uso:
- Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
- Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi
Raccomandazioni:
- da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
- da 2,0 a 3,5 mm per la massima durata e stabilità dell'utensile
Caratteristiche:
- Perfetto per separare acciaio e acciaio inox
- Taglio eccezionale
- Durata estremamente lunga