Rezalni kolut 115x2,5x22,23mm, ravni A30Q PREMIUM jeklo/nevarno jeklo

Št. art.: 872338
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 872338
EAN/GTIN 9003178723383
Številka proizvajalca 872338
L-število L50150 93
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Rezalni kolut PREMIUM 2v1 za kotne brusilnike je odlično orodje za širok spekter rezalnih aplikacij. S svojo visoko zmogljivo zasnovo in visoko kemijsko čistostjo je to orodje idealna izbira za rezanje jekla in nerjavnega jekla. Ta rezalni disk je izdelan iz visokokakovostnih materialov in zagotavlja odlično vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo. S tem edinstvenim rezalnim diskom lahko delo opravite hitro in učinkovito.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 REZALNI DISK RAVEN, TKAN V.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 30 Q- BFX A
  • Dimenzije (D x D x V): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Premer: 115 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, nastanek vdolbinic in zmanjšanje utrujenostne trdnosti, zato dosega najboljše rezultate tudi pri nerjavnem jeklu.
  • Najkrajši delovni čas zaradi odlične rezalne sposobnosti in nizke toplotne obremenitve obdelovanca (kopičenje toplote)
  • Visoka raven udobja zaradi poenostavljene specifikacije

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih kakovosti jekla in nerjavnega jekla
  • Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov

Priporočilo:

  • 1,0 do 1,9 mm za izjemno hitro rezanje in minimalno nastajanje ostružkov
  • 2,0 do 3,5 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost

Posebne lastnosti:
  • Odlično za rezanje jekla in nerjavnega jekla
  • Izjemna sposobnost rezanja
  • Posebno dolga življenjska doba